{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | TopCut | |
| Nominel ⌀ D | 10 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | Cermet | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Boretolerance | H7 | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Indvendig køling | ja | |
| Semi-standard | ja | |
| Holderstørrelse | 10 mm | |
| Skærlængde l1 | 8 mm | |
| Hovedlængde L | 18 mm | |
| Antal skær Z | 6 | |
| Passende holder | GARANT TopCut | |
| Nøglestørrelse | 8 mm | |
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 0,36 mm/o | |
| Produkttype | Skæreforsats til rivning |
| Artikelnummer | 239710 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406114022 | |
| Producentnummer | 239710 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |