Finspindelsæt ⌀ 86-302 mm, Tilslutning: HW63

Art.-nr.: 237570 HW63
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Tilslutning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indvendig køling: ja

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutning HW63
Indvendig køling ja
Produkttype Spindelværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 237570 HW63
EAN/GTIN 4062406123963
Producentnummer 237570 HW63
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Komplet finspindelsæt til ⌀ 86 - 302 mm, med spindelhoved nr. 237571, vendeplatteholder og tilbehør i kuffert. Kan udvides med vendeplatteholder nr. 237573 242-402 op til ⌀ 402 mm.
Indstillingsnøjagtighed 0,01mm pr. delstreg/via nonius 0,002 mm i ⌀.

Anvendelse:

Til vendeplatteholdere med passende ISO-vendeplatte af typen CC..09T3..

Leveringsomfang:

1 spindelhoved: 237571 HW63
1 vendeplatteholder af hver: nr. 237573 86-138 til ⌀ 86− 138
nr. 237573 136-220 til ⌀ 136− 220
nr. 237573 188-302 til ⌀ 188− 302
1 understøtning af hver: nr. 237574 86 til nr. 237573 86-138
nr. 237574 136 til nr. 237573 136-220, 188-302 og 242-402
1 trykplade af hver: nr. 237575 86 til nr. 237573 86-138
nr. 237575 136 til nr. 237573 136-220, 188-302 og 242-402
1 vendeplatte: nr. 260058 CU7010 (eller anvend CC.. 09T3)

Reservedel:

Vendeplatteskrue nr. 219805.

Anbefaling:

Fortrinsvis med vendeplatterne nr. 237697 og nr. 237698.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til præcise boringer med snævre tolerancer og høj overfladekvalitet i området 86 til 302 mm.
  • Maksimal skærehastighed: 300 m/min.
  • Reducér skærehastigheden afhængigt af værktøjslængden.
  • Art.-nr.
  • 237573: Til boringer i området 242 til 402 mm.
  • Anvendes med HW63-holder.
  • Anvendes med ISO-vendeplatter af typen CC..09T3..
  • Bruges med (art.-nr.
  • 237697 og 237698).
  • Må kun anvendes med vendeplatteskrue art.-nr.
  • 239805.
  • Til industriel anvendelse.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes som korthulsbor.