Udførelse:
Komplet finspindelsæt
til ⌀ 86 - 302 mm, med spindelhoved nr.
237571, vendeplatteholder og tilbehør i kuffert.
Kan udvides med vendeplatteholder nr.
237573 242-402
op til ⌀ 402 mm.Indstillingsnøjagtighed 0,01mm pr. delstreg/via nonius 0,002 mm i ⌀.
Anvendelse:
Til vendeplatteholdere med passende ISO-vendeplatte af typen CC..09T3..
Leveringsomfang:
1 spindelhoved:
237571 HW63
1 vendeplatteholder af hver: nr.
237573 86-138 til ⌀ 86− 138
nr.
237573 136-220 til ⌀ 136− 220
nr.
237573 188-302 til ⌀ 188− 302
1 understøtning af hver: nr.
237574 86 til nr.
237573 86-138
nr.
237574 136 til nr.
237573 136-220, 188-302 og 242-402
1 trykplade af hver: nr.
237575 86 til nr.
237573 86-138
nr.
237575 136 til nr.
237573 136-220, 188-302 og 242-402
1 vendeplatte: nr.
260058 CU7010 (eller anvend CC.. 09T3)
Reservedel:
Anbefaling:
Warning:
Bestemmelsesmæssig anvendelse- Til præcise boringer med snævre tolerancer og høj overfladekvalitet i området 86 til 302 mm.
- Maksimal skærehastighed: 300 m/min.
- Reducér skærehastigheden afhængigt af værktøjslængden.
- Art.-nr.
- 237573: Til boringer i området 242 til 402 mm.
- Anvendes med HW63-holder.
- Anvendes med ISO-vendeplatter af typen CC..09T3..
- Bruges med (art.-nr.
- 237697 og 237698).
- Må kun anvendes med vendeplatteskrue art.-nr.
- 239805.
- Til industriel anvendelse.
- Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
Ukorrekt anvendelse- Må ikke anvendes som korthulsbor.