Drejevendeskærsplatte CC.T 09T304, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 260058 CU7010
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    51,51 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    42,92 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
975 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CCMT 09T304
Hjørneradius 0,4 mm
Type CU7010
Skæremateriale Cermet
Belægning ubelagt
Primær anvendelse P
Sekundær anvendelse M
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder SS
Tolerance M
Skæredybde ap 0,2 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,05 mm/o - 0,25 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 90 m/min - 210 m/min
Skærehastighed vc, sekundær anvendelse 80 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 2
Slet-/skrubbearbejdning Sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 260058 CU7010
EAN/GTIN 4045197667403
Producentnummer 260058 CU7010
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG (G)
K
Uni
 
kontinuerlig
 
tør