Hjørnefræser 90° med Weldon-skaft, til vendeskærsplatter AP..

Art.-nr.: 215800 10/1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: MTC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 10 mm
Antal skær Z 1
Skaftform Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi MTC
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 28 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 7 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 17 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 18 mm
Rampingvinkel αmaks 2,94 grader
Rampinglængde L for αmaks 4,85 mm
passende vendeskærsplatter AP.. 1003..
Vendeplatteskruesæt 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 215800 10/1
EAN/GTIN 4045197702630
Producentnummer 215800 10/1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Anvendelse:

Universalbrug til alle materialer.
  • Hjørne- og notfræsning, kopiering indad, cirkulær fræsning, cirkulær borefræsning, periferifræsning.

Bemærk:

  • Udskift spændeskruerne til vendeskærsplatterne efter længere tids brug. Må kun bruges godt indsmurt (f.eks. i kobberpasta).

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8IP.