{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 12 mm | |
| Antal skær Z | 1 | |
| Skaftform | Weldon-skaft | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Udhængslængde L1 | 28 mm | |
| Samlet længde Li alt | 80 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
| ⌀ D3 | 9 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 21 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 22 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 2,09 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 6,85 mm | |
| passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | |
| Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 215800 12/1 | |
| EAN/GTIN | 4045197702647 | |
| Producentnummer | 215800 12/1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |