{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Skær-⌀ DC | 25 mm | |
| Antal skær Z | 2 | |
| Skaftform | Weldon-skaft | |
| Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
| Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping; Hjørnefræser | |
| Indvendig køling | ja | |
| Spåntagningsstrategi | MTC | |
| Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
| Udhængslængde L1 | 55 mm | |
| Samlet længde Li alt | 170 mm | |
| Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
| ⌀ D3 | 22 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
| Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
| Rampingvinkel αmaks | 0,72 grader | |
| Rampinglængde L for αmaks | 19,85 mm | |
| passende vendeskærsplatter | AP.. 1003.. | |
| Vendeplatteskruesæt | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Produkttype | Hjørnefræser |
| Artikelnummer | 215800 25/2L | |
| EAN/GTIN | 4045197281197 | |
| Producentnummer | 215800 25/2L | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |