Harte Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 160

Artikel-Nr.: 230927 Katalog-Nr.: 313250
Setpreis 3 Stück (CHF 83,96 / 1 Stück)
Netto: CHF 233.00
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Futter-Typ Setpreis 3 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Futter-Typ 160 mm
Länge L 63 mm
Breite B 20 mm
Nutenbreite D 8 mm
Bohrungsabstand b 32 mm
Steglänge A 18 mm
passend zu Farbcode Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 230927
Katalognummer 313250
EAN / GTIN 4019208023724
Herstellernummer 094012
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Verwendung:

Da sich die Backen innerhalb weniger Sekunden wechseln oder auf den gewünschten Durchmesser verschieben lassen, ist es sinnvoll, mehrere Backeneinheiten einsatzbereit an der Maschine zu haben. Man erreicht dadurch ein Minimum an Umrüstzeiten. Die Backeneinheiten bestehen z. B. aus mehreren Sätzen Grundbacken mit ungestuften weichen Aufsatzbacken, die auf die gewünschten Durchmesser ausgedreht werden. Dieser Rationalisierungseffekt ist nicht nur für NC-Maschinen notwendig, sondern auch für jede Drehmaschine wesentlich.
Zum Aufschrauben auf gehärtete Grundbacken. In Verbindung mit den Grundbacken als Dreh- oder Bohrbacken verwendbar.

Passend für:

Schunk-Keilstangenfutter Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-Keilstangenfutter Duro Nr. 313120; 313140 und andere Keilstangen-Drehfutter-Systeme.

Hinweis:

  • Nachgekaufte Aufsatz- und Stufenbacken müssen im Futter auf Rund- und Planlauf ausgeschliffen werden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb