{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ROTA-S plus | |
| Norm | DIN 702-4 | |
| Typ | 250 | |
| Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen | 10 mm - 250 mm | |
| Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen | 92 mm - 252 mm | |
| Spannhub pro Backe S | 7,7 mm | |
| Außen-⌀ A | 256 mm | |
| Durchlass E | 62 mm | |
| Futterhöhe D | 98 mm | |
| Zentrier-⌀ B | 235 mm | |
| Schlüssel Innensechskant K | 16 mm | |
| Gewicht | 28,8 kg | |
| maximale Drehzahl | 4.200 min-1 | |
| Farbcode für Zubehör | Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Keilstangenfutter |
| Artikelnummer | 590080 | |
| Katalognummer | 313117 | |
| EAN / GTIN | 2050001928771 | |
| Herstellernummer | 0819103 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |