{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| für Futter-Typ | 160 mm | |
| Länge L | 74 mm | |
| Breite B | 20 mm | |
| Nutenbreite A | 18 mm | |
| Bohrungsabstand b | 32 mm | |
| Stegbreite D | 8 mm | |
| passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
| Artikelnummer | 230932 | |
| Katalognummer | 313200 | |
| EAN / GTIN | 4019208023649 | |
| Herstellernummer | 094004 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |