Keilstangen-Drehfutter mit Grund- und harten Aufsatzbacken, DIN 702-3, Typ / Aufnahme Kurzkegel: 160/5

Artikel-Nr.: 452686 Katalog-Nr.: 313140
Preis pro 1 Stück
Netto: CHF 3’230.00
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ / Aufnahme Kurzkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 702-3
Aufnahme Kurzkegel 5
Typ 160
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen 5 mm - 161 mm
Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen 67 mm - 174 mm
Spannhub pro Backe S 6,2 mm
Außen-⌀ A 164 mm
Durchlass E 42 mm
Zentrierkegel-⌀ B 82,563 mm
Anzahl Stehbolzen 4
Größe der Stehbolzen M10
Schlüssel Innenvierkant K 10 mm
Gewicht 8,7 kg
maximale Drehzahl 5.400 min-1
Farbcode für Zubehör Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen
Produktart Keilstangenfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 452686
Katalognummer 313140
EAN / GTIN 2050001658258
Herstellernummer 437548
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Ausführung:

  • Höchste Rundlauf- und Wechselgenauigkeit.
  • Mit Backensicherung, zentrisch spannend.
  • Großer Durchgang.
  • Genauigkeit doppelt so groß, wie in DIN 6386 vorgeschrieben.
  • Hohe Spannkraft bei geringem Kraftaufwand.
  • Höhere Drehzahlen durch Sicherheitssperrschieber.
  • Backen lassen sich schnell und einfach wenden bzw. austauschen.
  • Außenkontur mit Spritzwasserkante.
  • Schmiernippel zur Befettung aller Gleitflächen.

Vorteil:

Dort, wo extrem hohe Spannkräfte, hohe Rundlaufgenauigkeiten und eine verlässliche Dauer-Wiederholgenauigkeit gefordert wird.

Verwendung:

Für Spindelköpfe DIN 702-3. Mit Stehbolzen und Bundmutter. Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Werkstoff:

Ganz aus Stahl, komplett oberflächengehärtet.

Lieferumfang:

Inklusive: 1 Satz Backen, 1 Spannschlüssel, 1 Satz Befestigungsschrauben.

Hinweis:

Bohrung E kann aufgebohrt werden: Gr. 160 auf 45 mm, Gr. 200 auf 55 mm, Gr. 250 auf 75 mm, Gr. 315 auf 102 mm (gegen Aufpreis).

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb