{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ROTA-S plus | |
| Norm | DIN 702-4 | |
| Typ | 400 | |
| Spannbereich mit harten Aufsatzbacken außen | 20 mm - 408 mm | |
| Spannbereich mit harten Aufsatzbacken innen | 137 mm - 408 mm | |
| Spannhub pro Backe S | 12 mm | |
| Außen-⌀ A | 408 mm | |
| Durchlass E | 102 mm | |
| Futterhöhe D | 124 mm | |
| Zentrier-⌀ B | 380 mm | |
| Schlüssel Innensechskant K | 19 mm | |
| Gewicht | 99 kg | |
| maximale Drehzahl | 2.200 min-1 | |
| Farbcode für Zubehör | Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
| Produktart | Keilstangenfutter |
| Artikelnummer | 590082 | |
| Katalognummer | 313117 | |
| EAN / GTIN | 2050001928795 | |
| Herstellernummer | 0814640 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com |