Podstavec hloubka 20G, Výška 50 mm, Šířka pláště v G: 20

Artiklové číslo: 958140 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 50 mm
Šířka 500 mm
Hloubka 500 mm
Vhodné pro šířku pláště v G 20
Vhodné pro hloubku pláště v G 20
Druh produktu Podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958140 20
EAN / GTIN 4062406301156
Číslo výrobce 958140 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.
Podstavec vysoký 50 mm.

Vhodné pro:

Skříně č. 940001940237; č. 940801940907; č. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, č. 971201971349, č. 987001.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.
Podstavec není z bezpečnostně technických důvodů schválen pro převoz zdvižným vozíkem.

Warning:

Stanovené použití
  • Dodržujte možnosti kombinací podle technických údajů.
  • Č. 958065 vel. 30,40; 958066 vel. 30, 40; 958085 vel. 30, 40, 50, 60; 958086 vel. 30, 40, 50, 60; 958146 vel. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Sejmutím clony je přeprava skříně možná pomocí zdvižného vozíku.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití