Podstavec s odnímatelnou lištou, hloubka 28G, Výška 100 mm, Šířka pláště v G: 24

Artiklové číslo: 958085 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Šířka pláště v G Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,2 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Výška 100 mm
Šířka 600 mm
Hloubka 700 mm
Vhodné pro šířku pláště v G 24
Vhodné pro hloubku pláště v G 28
Druh produktu Podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 958085 24
EAN / GTIN 4062406133207
Číslo výrobce 958085 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Podstavec z ocelového plechu k připevnění pod plášť.
Podstavec vysoký 100 mm, s odnímatelnou clonou (vpředu a vzadu) pro převoz skříní na nářadí.

Vhodné pro:

Skříň na nářadí č. 931005932122, kancelář č. 948800.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Podstavec vel. 24 není z bezpečnostně technických důvodů schválen pro převoz zdvižným vozíkem.
Skříně se nesmí přemisťovat v naloženém stavu.

Warning:

Stanovené použití
  • Dodržujte možnosti kombinací podle technických údajů.
  • Č. 958065 vel. 30,40; 958066 vel. 30, 40; 958085 vel. 30, 40, 50, 60; 958086 vel. 30, 40, 50, 60; 958146 vel. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Sejmutím clony je přeprava skříně možná pomocí zdvižného vozíku.
  • Montujte pouze u příslušných vývrtů.
  • Dodržujte maximální nosnosti.

Nesprávné použití

Ke stažení & dokumenty

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku