{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 1,2 mm | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 150 mm | |
| Šířka | 600 mm | |
| Hloubka | 700 mm | |
| Vhodné pro šířku pláště v G | 24 | |
| Vhodné pro hloubku pláště v G | 28 | |
| Druh produktu | Podstavec |
| Katalogové číslo | 958086 24 | |
| EAN / GTIN | 4062406133252 | |
| Číslo výrobce | 958086 24 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |