{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | PolyGrip® | |
| Materiál nýtovacího trnu | Hliník, pozinkovaný | |
| Materiál dutého nýtu | Hliníková slitina | |
| Tvar hlavy | FK | |
| Rozsah upínání | 7 mm - 13 mm | |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 4,1 mm | |
| Počet nýtů (ks) | 500 | |
| Průměr dutého nýtu D | 4 mm | |
| Délka dutého nýtu L | 17 mm | |
| Druh produktu | Nýty |
| Katalogové číslo | 771010 4/17 | |
| EAN / GTIN | 4007081700108 | |
| Číslo výrobce | 1433828 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |