Slepé nýty PolyGrip® hliník / ocel, velké balení, ⌀ nýtu / délka stopky (D / L): 3,2/9,5mm

Artiklové číslo: 771010 3,2/9,5
Nový produkt
Nastavit cenu 1000 ks (CZK 1,62 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ nýtu / délka stopky (D / L) (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série PolyGrip®
Materiál nýtovacího trnu Hliník, pozinkovaný
Materiál dutého nýtu Hliníková slitina
Tvar hlavy FK
Rozsah upínání 1,5 mm - 6,5 mm
Průměr vyvrtaného otvoru 3,3 mm
Počet nýtů (ks) 1 000
Průměr dutého nýtu D 3,2 mm
Délka dutého nýtu L 9,5 mm
Druh produktu Nýty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 771010 3,2/9,5
EAN / GTIN 4007081700023
Číslo výrobce 1433823
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Provedení:

Slepé nýty zajišťují trvalý bezpečný spoj různých i choulostivých materiálů i při přístupnosti pouze z jedné strany.
Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava = FK; velká hlava = K.
Slepý nýt PolyGrip® s větším rozsahem rozměrů je univerzální produkt, který splňuje těžké a náročné požadavky průmyslového prostředí. Hliník, ocel nebo nerezová ocel, uvnitř nebo zvenčí, tvrdý nebo měkký spojovací materiál, kritické průměry otvorů a tolerance - PolyGrip® je řešení, které vás nikdy nezklame.

Charakteristika:

Široký rozsah upnutí:
Rozměr Polygrip® může nahradit až pět různých rozměrů standardních slepých nýtů podle DIN.
To s sebou přináší následující výhody:
Omezení typů.
Redukování různosti typů ve skladu.
Snížení rizika záměny, čímž se snižuje chybovost při dalším zpracování.

Výhoda:

  • Hospodárnost – nahrazuje až 5 různých rozměrů nýtů.
  • Vynikající vyrovnávání otvorů – kompenzuje nepřesnosti vyvrtaných otvorů.
  • Bezpečné zajištění zbytkového nýtovacího trnu – po snýtování nedochází během provozu k rušivému klepání.
  • Odolné proti stříkající vodě za určitých podmínek.
  • Hlava nýtu je široká pro vysokou spolehlivost spoje.

Použití:

Univerzální použití.

Materiál:

Dutý nýt – hliníková slitina; nýtovací trn – ocel, pozinkovaný.

Doporučení:

Slepé nýty GESIPA® – základní pravidla:
Tloušťka materiálu + průměr stopky nýtu = délka stopky nýtu

Příklad:
Materiál: Plech 3 mm + plech 3 mm + otvor 4 mm = délka stopky nýtu 10 mm > výsledný slepý nýt je 4 × 10.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku