{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | PolyGrip® | |
| Materiál nýtovacího trnu | Hliník, pozinkovaný | |
| Materiál dutého nýtu | Hliníková slitina | |
| Tvar hlavy | FK | |
| Rozsah upínání | 0,5 mm - 5 mm | |
| Průměr vyvrtaného otvoru | 3,3 mm | |
| Počet nýtů (ks) | 1 000 | |
| Průměr dutého nýtu D | 3,2 mm | |
| Délka dutého nýtu L | 8 mm | |
| Druh produktu | Nýty |
| Katalogové číslo | 771010 3,2/8 | |
| EAN / GTIN | 4007081700016 | |
| Číslo výrobce | 1433822 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de |