EB-A2 005-007/02C4M45 IC903 Kulové frézy karbidové pro výrobu žeber a půdorysů se 2 břity a úhlem šroubovice 30°.

Artiklové číslo: 5650281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fréza s plným rádiusem a kulová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5650281
EAN / GTIN 7291075189124
Číslo výrobce 5650281
L-číslo L24180 2596

Popis

Popis:

Karbidové kulové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 0,5 mm, délka řezu max (APMX) 0,7 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 45 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.01 mm
  • Prumer rezu (DC) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Prumer odlehcení (DN) 0.45 mm
  • Celková délka (OAL) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 2 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny