ECD-S2 030/90C03-38 IC08 Tvrdokovový nástroj s úhlem spirály 45° pro navrtávání a středění

Artiklové číslo: 5623288
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Fazetková fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5623288
EAN / GTIN 7291075343991
Číslo výrobce 5623288
L-číslo L24180 2336

Popis

Popis:

Gravírovací a zkosovací nástroje, průměr řezu (DC) 3 mm, délka řezu max (APMX) 1,37 mm, počet řezných hran (NOF) 2, celková délka (OAL) 38 mm, efektivní délka (LU) 6 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Prumer rezu (DC) 3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.37 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Celková délka (OAL) 38 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 6 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny