ECS040E05-3W06-57 IC900 Krátké karbidové frézy se 3 drážkami, úhlem šroubovice 38° a zkosenými břity.

Artiklové číslo: 5620549
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5620549
EAN / GTIN 7291075003161
Číslo výrobce 5620549
L-číslo L24180 1031

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, max. délka břitu (APMX) 5 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 57 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.05 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
  • Prumer odlehcení (DN) 3.9 mm
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 13 mm

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny