ECI-E-4R 750-1.5-C010 IC900 Frézy 4 břité s 38° šroubovicí střední délky z karbidu s různými poloměry.

Artiklové číslo: 5623124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Profil závitu: Profil dílu
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
Profil závitu Profil dílu
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Zavitova freza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5623124
EAN / GTIN 7291075004212
Číslo výrobce 5623124
L-číslo L24180 2123

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting Diameter (DC) 1/4″, decimal Equivalent 0,75″, Depth of Cut maximum (APMX) 4-1/2″, Flute Count (NOF) 3, OAL (OAL) 4″, Shank Type Round, Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Polomer rohu (RE): 0.01″
  • Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/2″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny