ECC040A12-2C04 IC900 Tvrdokovová stopková fréza se 2 drážkami, úhel šroubovice 30° a 45°, střední délka

Artiklové číslo: 5620465
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série SOLIDMILL Premium Line
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5620465
EAN / GTIN 7291075000269
Číslo výrobce 5620465
L-číslo L24180 839

Popis

Popis:

Rohová fréza z plného karbidu, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 4 mm, délka břitu max. (APMX) 12 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 50 mm, stopka Round, stopka Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.15 mm
  • Prumer rezu (DC) 4 mm
  • Tolerance prumeru rezu e8
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 30 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.05 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.02 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Typ stopky Kulaté

Ze stejné série "SOLIDMILL Premium Line" Zobrazit všechny