{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 863 | |
| Rozsah měření | 6 mm - 12 mm | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mezní chyba | 0.004 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Počet mikrometrů | 3 | |
| Nastavovací kroužek ⌀ | 8 / 10 mm | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Obal | Stabilní box | |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
| Katalogové číslo | 428803 6-12 | |
| EAN / GTIN | 7630041108033 | |
| Číslo výrobce | 00810000 |