Sada dutinoměrů IMICRO, Rozsah měření: 40-100mm

Artiklové číslo: 428803 40-100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 863
  • Dělení měřicího bubnu: 1/50
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Obal: Stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah měření 40 mm - 100 mm
Rozlišení 0,005 mm
Dělení měřicího bubnu 1/50 mm
Mezní chyba 0,004 / 0,005 mm
Měřicí technika analogové
Počet mikrometrů 6
Nastavovací kroužek ⌀ 50 / 70 / 90 mm
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Obal Stabilní box
Druh produktu 3bodový dutinoměr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 428803 40-100
EAN / GTIN 7630041108163
Číslo výrobce 00812300

Popis

Provedení:

Analogový 3bodový dutinoměr pro vysoce přesné měření otvorů i ve velkých hloubkách měření (možnost rozšíření až o tři prodloužení). Samostředicí a samonastavovací. Jediný dutinoměr podle Abbeovy zásady (žádná chyba překlápěním osy prvního řádu).

Rozsah dodávky:

Dutinoměry č. 428800 a nastavovací kroužky.
Prodloužení 150 mm č. 428802.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty