{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 863 | |
| Rozsah měření | 3,5 mm - 4 mm | |
| Rozlišení | 0,001 mm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mezní chyba | 0,004 mm | |
| Rozměr a | 2 mm | |
| Standardně měřené hloubky | 20 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
| Katalogové číslo | 428800 3,5-4 | |
| EAN / GTIN | 7630041108330 | |
| Číslo výrobce | 00813410 |