{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Norma | DIN 863 | |
| Rozsah měření | 250 mm - 275 mm | |
| Rozlišení | 0,01 mm | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/50 mm | |
| Mezní chyba | 0,008 mm | |
| Rozměr a | 26 mm | |
| Standardně měřené hloubky | 81 mm | |
| Hloubka měření s maximálním prodloužením | 1 581 mm | |
| Měřicí technika | analogové | |
| Protokol o zkoušce | Zkušební protokol výrobce | |
| Druh produktu | 3bodový dutinoměr |
| Katalogové číslo | 428800 250-275 | |
| EAN / GTIN | 7630041108309 | |
| Číslo výrobce | 00813103 |