Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 65-100

Artiklové číslo: 319888 65-100
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Z 77 mm
x 100 mm
l1 131 mm
da 40 mm
L1 73 mm
L2 70 mm
L3 7 mm
h1 96 mm
Druh produktu Nožový držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319888 65-100
EAN / GTIN 4069515001489
Číslo výrobce 319888 65-100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Optimalizovaný vnější obrys.
Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • DN SOLUTIONS (früher DOOSAN): PUMA 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II; PUMA GT3100; SMX 2600; SMX 3100
  • EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GMT-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
  • HURCO: TMX8; TMX10
  • HYUNDAI WIA: HD2600; HD3100; L300; L2000: L2600; L3000; LV450; SKT250; SKT300
  • ROMI: GL350
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LA-250; LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500
  • TONGTAI: TD-2000; TD-2500; TNL-120
  • VICTOR: Vturn-A26; Vturn-A260; Vturn-S26
  • WELE: HL-200
  • YCM: BTX-250SY

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.