{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Z | 58 mm | |
| x | 85 mm | |
| l1 | 115 mm | |
| da | 32 mm | |
| L1 | 64 mm | |
| L2 | 64 mm | |
| L3 | 22 mm | |
| h1 | 85 mm | |
| Vhodné stroje | Emag VL, Emag VT | |
| Druh produktu | Nožový držák |
| Katalogové číslo | 319888 55/E | |
| EAN / GTIN | 4045197877451 | |
| Číslo výrobce | 319888 55/E | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |