{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Z | 60 mm | |
| x | 60 mm | |
| l1 | 90 mm | |
| da | 40 mm | |
| L1 | 64 mm | |
| L2 | 64 mm | |
| L3 | 45 mm | |
| h1 | 85 mm | |
| Vhodné stroje | Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon | |
| Druh produktu | Nožový držák |
| Katalogové číslo | 319888 55/D | |
| EAN / GTIN | 4045197877468 | |
| Číslo výrobce | 319888 55/D | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |