FDN D5.0-0.375-10-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3103147
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3103147
EAN / GTIN 7291075161649
Číslo výrobce 3103147
L-číslo L23980 2282

Popis

Popis:

Lentry, hloubka řezu maximální (CDX) 1,41″, Průměr řezu (DC) 5″, Počet řezných položek (CICT) 12, Šířka řezu maximální (CWX) 0,394″, Minimální šířka řezu (CWN) 3/8″, Počet flétny (NOF) 6, Průměr náboje (DHUB) 2,56″, Délka (OAL) 1,57″, Peripheral Effective Cutting Edge (ZEFP) 12

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1.41″
  • Prumer rezu (DC): 5″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.394″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 3/8″
  • Pocet drážek (NOF): 12
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.56″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): LNET 126508-TN
  • Celková délka (OAL): 1.57″
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 6
  • Použitelná délka (LU): 1.26″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny