FDN D160-10-40-LN12 Drážkovací frézy nesoucí LNET 12 Tangenciálně montované břitové destičky 3 stranně řezací

Artiklové číslo: 3102449
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102449
EAN / GTIN 7291075161489
Číslo výrobce 3102449
L-číslo L23980 2700

Popis

Popis:

Dělící a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 44 mm, průměr řezu (DC) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 16, šířka řezu max. (CWX) 12 mm, šířka řezu min. (CWN) 10 mm, počet řezných hran (NOF) 16, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm, efektivní obvodový počet řezných hran (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Typ upínace B
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 44 mm
  • Prumer rezu (DC) 160 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 16
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 16
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126508-TN
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Použitelná délka (LU) 33.5 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny