SDN D250-10-60-LN12 Drážkovací kotoučové frézy s plnou drážkou 3 stranně řezací nesoucí tangenciálně montované destičky LNET 12

Artiklové číslo: 3102448
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série TANGSLOT
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3102448
EAN / GTIN 7291075152227
Číslo výrobce 3102448
L-číslo L23980 1401

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max (CDX) 80 mm, průměr břitu (DC) 250 mm, počet břitových těles (CICT) 26, šířka řezu max (CWX) 12 mm, šířka řezu min (CWN) 10 mm, počet břitů (NOF) 26, průměr náboje (DHUB) 84 mm, celková délka (OAL) 14 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 13

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 80 mm
  • Prumer rezu (DC) 250 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 26
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 10 mm
  • Pocet drážek (NOF) 26
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 84 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LNET 126504-TN
  • Celková délka (OAL) 14 mm
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 13

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANGSLOT" Zobrazit všechny