• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Upínací matice OZ, Rozsah upínání sklíčidla: 2-16mm

Artiklové číslo: 309670 2-16
Cena za 1 ks
Cena platí do 23. 11. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah upínání sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Norma: DIN 6388 D
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání sklíčidla 2 mm - 16 mm
Norma DIN 6388 D
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Celková délka L 24 mm
Vnější ⌀ D 43 mm
Závit M33×1,5
Maximální utahovací moment 100 Nm
Druh produktu Upínací matice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309670 2-16
EAN / GTIN 4045197292155
Číslo výrobce 309670 2-16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Matice cementovány a po obvodu zbroušeny.
  • S tlakovým kroužkem uloženým na kuličkových ložiskách pro vyšší přídržné síly a lepší hodnoty obvodové házivosti.

Vhodné pro:

Upínací kleštinový trn OZ č. 300695; 302460; 302462; 302475 a č. 302477.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty