{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozsah upínání | 4 mm - 32 mm | |
| ⌀ upnutí D1 | 4-32 mm | |
| Upnutí | SK 50 | |
| Norma pro upínání | DIN 2080 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Délka vyložení rozměr A | 73 mm | |
| Vnější ⌀ D | 72 mm | |
| Celková délka L | 200 mm | |
| Závit M | M24 | |
| Náhradní upínací matice č. 309670 | 4 - 32 | |
| Vhodný hákový klíč č. 628400 | 68/75 | |
| Druh produktu | Kleštinový upínač |
| Katalogové číslo | 302462 4-32 | |
| EAN / GTIN | 4250122600060 | |
| Číslo výrobce | 501.01.32.73 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |