{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ upnutí D1 | 1-16 mm | |
| Upnutí | SK 40 | |
| Norma pro upínání | DIN 2080 | |
| Obvodová házivost | ≤ 3 µm | |
| Délka vyložení rozměr A | 70 mm | |
| Vnější ⌀ D | 60 mm | |
| Celková délka L | 163 mm | |
| Závit M | M16 | |
| Náhradní upínací matice č. 309670 | 2 - 25 | |
| Vhodný hákový klíč č. 628400 | 58/62 | |
| Druh produktu | Kleštinový upínač |
| Katalogové číslo | 302475 2-25 | |
| EAN / GTIN | 4062406110581 | |
| Číslo výrobce | 302475 2-25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |