{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ trnu d1 | 40 mm | |
| ⌀ upnutí D1 | 40 mm | |
| Upnutí | SK 40 A = 120 | |
| Norma | DIN 6357 | |
| Norma pro upínání | ISO 7388-1 | |
| Tvar | ADB | |
| Otvor chladicího kanálu | není uzavíratelný | |
| Kvalita vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Obvodová házivost | ≤ 6 µm | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka vyložení rozměr A | 120 mm | |
| Vnější ⌀ D | 89 mm | |
| Délka frézovacího trnu L4 | 27 mm | |
| Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 | 40 | |
| Vhodný speciální klíč č. 309840 | 40 | |
| Druh produktu | upínací trn pro frézovací hlavy |
| Katalogové číslo | 301035 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197762894 | |
| Číslo výrobce | 301035 40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |