Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 A = 120, ⌀ trnu d1: 27mm

Artiklové číslo: 301035 27
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: není uzavíratelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 27 mm
⌀ upnutí D1 27 mm
Upnutí SK 40 A = 120
Norma DIN 6357
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Otvor chladicího kanálu není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 120 mm
Vnější ⌀ D 50 mm
Délka frézovacího trnu L4 21 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 27
Vhodný speciální klíč č. 309840 27
Druh produktu upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301035 27
EAN / GTIN 4045197762870
Číslo výrobce 301035 27
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Se 4 čelními chladícími tryskami.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku