Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 A = 120, ⌀ trnu d1: 32mm

Artiklové číslo: 301035 32
Sleva
4 247,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ trnu d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN 6357
  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: není uzavíratelný
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ trnu d1 32 mm
⌀ upnutí D1 32 mm
Upnutí SK 40 A = 120
Norma DIN 6357
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Otvor chladicího kanálu není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 6 µm
Strategie obrábění HPC
Délka vyložení rozměr A 120 mm
Vnější ⌀ D 78 mm
Délka frézovacího trnu L4 24 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861 32
Vhodný speciální klíč č. 309840 32
Druh produktu upínací trn pro frézovací hlavy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 301035 32
EAN / GTIN 4045197762887
Číslo výrobce 301035 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Se 4 čelními chladícími tryskami.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákružku broušené.
  • Krátké vyložení.
  • Zvětšená dosedací plocha nákružku.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.