{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | M8×1 | |
| Povlak | TiN | |
| Druh závitu | MF | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E PM | |
| Norma | DIN 374 | |
| Norma závitů | DIN 13 | |
| Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
| Tvar náběhu | C | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
| Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit | 7,55 mm | |
| Závit ⌀ | 8 mm | |
| Počet drážek na třísky | 5 | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Počet břitů Z | 5 | |
| Hloubka závitu | 24 mm | |
| Série | Pro Form | |
| Druh produktu | Tvářecí závitník |
| Katalogové číslo | 139370 8X1 | |
| EAN / GTIN | 4069515003667 | |
| Číslo výrobce | 139370 8X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |