Strojní tvářecí závitník HOLEX Pro Master Form s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 20X1,5

Artiklové číslo: 139370 20X1,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Druh závitu: MF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma závitů: DIN 13

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu M20×1,5
Povlak TiN
Druh závitu MF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 374
Norma závitů DIN 13
Toleranční třída ISO 2X 6HX
Tvar náběhu C
Stopka Válcová stopka s h9
Použití při způsobu vrtání do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 125 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Stopka 4hran □ 12 mm
Směrná hodnota ⌀ otvoru pod závit 19,35 mm
Závit ⌀ 20 mm
Počet drážek na třísky 8
Barevný kroužek zelená
Počet břitů Z 8
Hloubka závitu 60 mm
Série Pro Form
Druh produktu Tvářecí závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 139370 20X1,5
EAN / GTIN 4069515003728
Číslo výrobce 139370 20X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
20
Hliník (krátké třísky)
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
27
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Pro Form: Výkonný tvářecí závitník vhodný k použití v širokém spektru materiálů.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro vysokou odolnost proti opotřebení.
  • Optimalizovaný povlak HiPIMS TiN nejnovější generace.

Odpovídá DIN 374.