{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 13,8 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Provedení | 4×D | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | m6 | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 39,3 mm | |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Semi-standardní | ano | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | |
| Celková délka L | 107 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 14 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Posuv f v Inconel® | 0,16 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | růžová | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 122430 13,8 | |
| EAN / GTIN | 4045197536648 | |
| Číslo výrobce | 122430 13,8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |