• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 18mm

Artiklové číslo: 122430 18
Sleva
10 754,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 18 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 46 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 73 mm
Celková délka L 123 mm
⌀ stopky Ds 18 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v Inconel® 0,2 mm/ot.
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122430 18
EAN / GTIN 4045197537829
Číslo výrobce 122430 18
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Vynikající odvod třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům. Přímé hlavní břity se zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážek vytvářejí krátké třísky. Speciální povlak pro nejdelší životnost a vysoký výkon obrábění.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 122432.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 122430 + 129100HE.