• Tento produkt nelze objednat, protože chybí ceny.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6: 11,2mm

Artiklové číslo: 122430 11,2

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: m6
  • Počet břitů Z: 2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 11,2 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Provedení 4×D
Tolerance jmenovitý ⌀ m6
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 38,2 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 55 mm
Celková délka L 102 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v Inconel® 0,12 mm/ot.
Barevný kroužek růžová
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122430 11,2
EAN / GTIN 4045197537768
Číslo výrobce 122430 11,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
40
Inconel
S
35
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Vynikající odvod třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům. Přímé hlavní břity se zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážek vytvářejí krátké třísky. Speciální povlak pro nejdelší životnost a vysoký výkon obrábění.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 122432.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 122430 + 129100HE.