Akumulátorová vyfukovací pistole, Označení výrobce: BP18LTXBL

Artiklové číslo: 077336 BP18LTXBL
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pistole
Označení výrobce BP 18LTXBL
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Hmotnost 0,8 kg
Zdroj energie napájení z akumulátoru

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 077336 BP18LTXBL
EAN / GTIN 4061792249592
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Výkonná a univerzální akumulátorová vyfukovací pistole se silným proudem vzduchu pro čištění, vyfukování, nafukování a vypouštění vzduchu.

Poznámka:

Vhodné akumulátory a nabíječky najdete pod č. 073870 − č. 073890.