Akumulátor Li-Power, Kapacita akumulátoru: 2Ah

Artiklové číslo: 073870 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1
Typ akumulátoru Li-Ion
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Kapacita akumulátoru 2 Ah
Napětí akumulátorů 18 V
Druh produktu Akumulátor

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073870 2
EAN / GTIN 4061792202207
Číslo výrobce 625026000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Výkonné 18V Li-Ion akumulátory, kompatibilní se všemi 18V stroji a nabíječkami platformy CAS.
  • Trvalé elektronické sledování jednotlivých článků.
  • Displej pro trvalé kontrolu zbývající kapacity.
  • Nízké samovybíjení a dlouhá skladovatelnost.
  • Procesorem řízený management nabíjení a vybíjení.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a akumulátorové bloky od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS je zkratka pro systém „Cordless Alliance System“.