Akumulátorová nabíječka, Typ: ASC55

Artiklové číslo: 073890 ASC55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí: Typ CAS 18 V

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí Typ CAS 18 V
Jmenovité napětí 36 V
Maximální počet nabíjecích míst 1
Druh produktu Nabíječka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Číslo výrobce 627044000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Nabíječka pro akumulátorové bloky posuvných sedadel všech napěťových tříd (12 – 36 V). Patentovaná „VZDUCHEM CHLAZENÁ“ nabíjecí technologie pro krátké doby nabíjení ochlazením akumulátorového bloku zdroje během nabíjení.
Univerzální nabíječka s výstupním výkonem 55 wattů.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a akumulátorové bloky od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS je zkratka pro systém „Cordless Alliance System“.