MT3 1655D IC908 Inserti a profilo parziale per filettatura a 55°, per lavorazioni generali

Codice art.: L24290 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24290 5
EAN / GTIN 7291075332131
Codice del produttore 5667192

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Filettatura, Lunghezza inserto (INSL) 16.49 mm

Proprietà:

  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 16.49 mm
  • Thread Form Type (THFT) BSP(G)
  • Tipo filetto (TTP_DF2) INT
  • Filetti massimi per pollice (TPIX) 12 Threads/″
  • Filetti minimi per pollice (TPIN) 8 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto