MTE D18-1-W20-21 Frese a candela indexabili per filettatura

Codice art.: L24090 118
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24090 118
EAN / GTIN 7291075377149
Codice del produttore 3346908

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 18.5 mm, Overall Length (OAL) 85 mm, Lunghezza utile (LU) 30 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 14.2 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 18.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 21 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Overall Length (OAL) 85 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto