MTE D40-2-W32-30 Frese a candela a doppio inserto per filettatura, con attacco Weldon

Codice art.: L24090 111
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
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
Serie MILLTHREAD
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo L24090 111
EAN / GTIN 7291075377248
Codice del produttore 3346850

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili per Filettatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Overall Length (OAL) 130 mm, Lunghezza utile (LU) 70 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 30 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 30 mm
  • Flute Count (NOF) 2
  • Overall Length (OAL) 130 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 70 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MILLTHREAD" Visualizza tutto